Miniatur Topfbürste Stahl/Guss gewellt mit Schaft
Topfbürste
TOPFBURST-MINIATUR-MESSING-D15X3MM
Art.-Nr. 5465430154
EAN 4065746774291
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Reinigen oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen oder Werkstücke aus Stahl, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein oder Holz
- Ideal für präzise Arbeiten auf kleinflächigen Oberflächen aufgrund kompakter Größe
- Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Materialien
- Gewellte Ausführung sorgt für effektive Reinigung und Entgratung
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Für Stahl, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein und Holz
- Zum Entfernen von Schlacke und Zunder an kleinen Schweißnähten und Lötstellen
- Typische Einsatzbereiche: Präzisionswerkzeuge, Feinmechanik, Formen- und Prototypenbau, Pneumatik und Hydraulik oder elektronische Komponenten, wie z. B. Platinen
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 15 x 3 x 3 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 5 mm |
Drahtdurchmesser | 0,1 mm |
Werkstoff Draht | Messing |
Ausführung | Gewellt |
Drehzahl max. | 15000 1/min |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
EN-Norm | 1083-2 |