Minifräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend
Mini Fräser HSCo8 WN-K Z3 1,5xD 30° Typ N
FRS-VHM-MINI-WN-K-HSCO8-D3,5MM
Art.-Nr. 5443600265
EAN 4055375874653
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1246 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 3,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l1) | 37 mm |
Schneidenlänge (l2) | 6 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | N |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 1,5 - Ø 6 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 1,5 - Ø 1,9 | Ø 2 - Ø 3,9 | Ø 4 - Ø 5,9 | Ø 6 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 34 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 26 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,007 | 0,010 | 0,018 | 0,034 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 1,5 - Ø 6 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 1,5 - Ø 1,9 | Ø 2 - Ø 3,9 | Ø 4 - Ø 5,9 | Ø 6 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 38 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,004 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||