Minifräser HSCo8, lang, Dreischneider, zentrumschneidend
Mini Fräser HSCo8 WN-L Z3 2,5xD 30° Typ N
FRS-VHM-MINI-WN-L-HSCO8-D2,5MM
Art.-Nr. 5443600282
EAN 4055375874745





















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1256 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 2,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l1) | 39 mm |
Schneidenlänge (l2) | 8 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | N |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
Für Ø 2 - Ø 6 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 2 - Ø 3,9 | Ø 4 - Ø 5,9 | Ø 6 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
500-850 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
700-850 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
< 850 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 35 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
> 180 HB | - | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 21 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
> 260 HB | E | 15 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
650-850 N/mm² | - | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,010 | 0,018 | 0,034 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
Für Ø 2 - Ø 6 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 2 - Ø 3,9 | Ø 4 - Ø 5,9 | Ø 6 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
500-850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
700-850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
< 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
> 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
> 260 HB | E | 25 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
650-850 N/mm² | - | 80 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |