Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Minifräser HSCo8, lang, Dreischneider, zentrumschneidend

Mini Fräser HSCo8 WN-L Z3 2,5xD 30° Typ N
FRS-VHM-MINI-WN-L-HSCO8-D4,5MM

Art.-Nr. 5443600286

EAN 4055375874783

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Minifräser HSCo8, lang, Dreischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600286

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tauchfräsen auf volle Nutentiefe oder allmähliche Tiefenzustellung, auch als Schaftfräser für konventionelles Stirn- und Umfangsfräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1256

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

4,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

42 mm

Schneidenlänge (l2)

11 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 2 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,005 0,009 0,017
500-850 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,005 0,007 0,014
850-1000 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014
700-850 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014
850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 23 0,005 0,009 0,017
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,005 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 24 0,005 0,009 0,017
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 19 0,005 0,009 0,017
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,014
850-1100 N/mm² E 17 0,005 0,009 0,017
1100-1400 N/mm² E 15 0,005 0,009 0,017
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,005 0,009 0,017
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,005 0,009 0,017
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,005 0,007 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,005 0,007 0,014
< 850 N/mm² E 10 0,005 0,007 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017
Gusseisen < 180 HB - 35 0,005 0,007 0,014
> 180 HB - 27 0,005 0,007 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,005 0,007 0,014
> 260 HB E 15 0,005 0,007 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,010 0,014 0,027
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,010 0,014 0,027
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027
650-850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027
850-1200 N/mm² E 24 0,010 0,018 0,034
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 2 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006
500-850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
700-850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
850-1100 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
1100-1400 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,003 0,004 0,006
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,004 0,006
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Gusseisen < 180 HB - 38 0,003 0,003 0,005
> 180 HB - 30 0,003 0,003 0,005
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,003 0,003 0,005
> 260 HB E 25 0,003 0,003 0,005
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,005 0,007 0,009
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,005 0,007 0,009
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,005 0,007 0,009
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,005 0,007 0,009
650-850 N/mm² - 80 0,005 0,007 0,009
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,005 0,007 0,009
850-1200 N/mm² E 65 0,005 0,009 0,012
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen