Strmeňová rukoväť

Oblúková rúčka, nylon
RUKOVAT OBLUK NYLON BIELA 128MM

Obj. č. 0685500003

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Strmeňová rukoväť

Obj. č. 0685500003

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x25 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Nylon

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Materiál

Nylon (polyamid)

Farba

Biela

Dĺžka (L)

138 mm

Výška (H)

35 mm

Priemer (D)

10 mm

Osová vzdialenosť (A)

128 mm

Požadované príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X12

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X14

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X16

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
x 100 ks
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X18

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X20

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X22

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X23

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X25

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X28

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
x 100 ks
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X30

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
x 100 ks
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X34

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
x 100 ks
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X38

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X45

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X50

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X60

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
x 100 ks
Skrutka nábyt. kľučky AW20

SKRUTKA NABYT. SOS.HL. AW20 (A2K) M4X70

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
x 100 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie