Mittelfuß Ost-West AeroMount
Mittelfuß Ost-West
MITLFU-AERDYN-OW10
Art.-Nr.
0865710009
EAN 4065746599771
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für eine zweisietige 10°-Aufständerung als Mittelfuß im OW10-System auf Flachdächern
- Durch die schienenlose Konstruktion kann Wasser frei abfließen
- Dachunebenheiten können perfekt ausgeglichen werden
- Zertifizierte und standortbezogene Ballastierung des Systems
- Bautenschutzmatte vormontiert mittels langzeitbeständige Verklebung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
Typbezeichnung | Mittelfuß OW10 |
Werkstoff | Aluminium |
Länge | 713 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 240 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1310 g |