Mittelschließblech zum Einfräsen
Mittelschließblech für MFV zum Einfräsen
MITTSHLBL-F.MEFACHVRIGL-R-SILBR-4-10ACHS
Art.-Nr. 0688515573
EAN 4038898211181
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hält Falle und Riegel
- Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung
- Anpressdruck der Falle verstellbar
- Kein Feilen mehr am Schließblech
Anwendungsgebiet
Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung.
Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren, Stulpbreite 20 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß | 10 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 20 mm |