Mittelschließblech zum Einfräsen
Winkelschließblech für Holztüren mit 4 mm Falzluft
WNKLSHLBL-F.HOTR-R-SILBR-FALZLU4MM
Art.-Nr. 0688515579
EAN 4038898211228
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hält Falle und Riegel
- Mit intergiertem Austauschstück
- Anpressdruck der Falle verstellbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren, Stulpbreite 16 mm, Stulpbreite 20 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 25 mm |