Mittelschließblech zum Einfräsen
Winkelschließblech für Mehrfachverriegelung schmal
WNKLSHLBL-F.MEFACHVRIGL-SCHM-L-SILB-4-9
Art.-Nr. 0688515576
EAN 4038898211211
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schmal; für Holztüren mit 4 mm Falzluft
- Schmales Winkelschließblech
- Sehr gute Befestigungsmöglichkeiten
- Bei geschlossener Tür wird das Schließblech vom Überschlag der Tür verdeckt
- Anpressdruck der Falle verstellbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren, Stulpbreite 16 mm, Stulpbreite 20 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 25 mm |