Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mittelschließblech zum Einfräsen

Winkelschließblech für Mehrfachverriegelung schmal
WNKLSHLBL-F.MEFACHVRIGL-SCHM-R-SILBR-4-9

Art.-Nr. 0688515575

EAN 4038898211204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mittelschließblech zum Einfräsen

Art.-Nr. 0688515575

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hält Falle und Riegel
  • Schmales Winkelschließblech

  • Sehr gute Befestigungsmöglichkeiten

  • Bei geschlossener Tür wird das Schließblech vom Überschlag der Tür verdeckt

  • Anpressdruck der Falle verstellbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holztüren, Stulpbreite 16 mm, Stulpbreite 20 mm

Montageart

Zum Einlassen

Geeignet für Falzluft

4 mm

Anpressdruckverstellung

+/- 1,5 mm

DIN-Richtung

DIN R

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Glanzgrad

Matt

Breite (B)

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen