Mittelschließblech zum Einfräsen
Winkelschließblech für elektrische Türöffner
WNKLSHLBL-(F.TROEFF-EL)-L-SILBR-4-9-10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Anpressdruck der Falle wird über den elektrischen Türöffner verstellt
Die Elektrischen Türöffner müssen separat bestellt werden, nicht im Lieferumfang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Geeignet für | Holztüren, Stulpbreite 16 mm, Stulpbreite 20 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Eloxiert |
Farve | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 25 mm |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!