Mittelseitenbolzen
Mittelseitenbolzen für Exzenterbeschlag 22
EXZVERB-SYSBLZ-22-ST-(ZN)-(IG-M5X7)
Art.-Nr.
0683242082
EAN 4024835159999
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
für Excenterbeschlag 22
- Für die Mittelseiten mit durchgehender Bohrung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Plattenstärke | 19 mm |
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Nenndurchmesser | 5 mm |
Gewindelänge | 7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!