Mittelseitenbolzen für Excenterbeschlag 15
Mittelseitenbolzen für Exzenterbeschlag 15
EXZVERB-SYSBLZ-15-ST-(ZN)-(IG-M5X7)
Art.-Nr. 0683242012
EAN 4024835159968
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Gewindestift liegt nicht bei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Gewindelänge | 7 mm |
Antriebart | Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!