Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mobile Fettschmiergeräte

Fettpumpenfüllgerät fußbetrieben
FUELLGER-SHMIRST-FUSSBETRIEBEN-(FSP-13)

Art.-Nr. 098658 028

EAN 4056807199108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mobile Fettschmiergeräte

Art.-Nr. 098658 028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tankinhalt 13 kg



Kompakt für den Einsatz an allen Arbeitsplätzen


Tragbar und lenkermontiert,



Ermöglicht schnelle Hochdruck-Schmierung jedes Kraftfahrzeugs oder Mechanismus


  • Max. Auslassdruck 300 bis 350 bar

  • Durchflussmenge 250 bis 300 g/min

  • Ausgestattet mit Trethebel und Förderschlauch 1/4 Zoll x 4 m
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl / Gummi / Polyamid

Werkstoff Dichtung

Nitril

Deckeldurchmesser

310 mm

Höhe

800 mm

Produktgewicht (per Stück)

13,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen