Mobile Handwaschstation
Handwaschstation
HNDWASHSTA-MOBILE-INKL-HYGIENPRODUKTE
Art.-Nr. 096381 830
EAN 4062856573387
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Montage im Fahrzeug
- Mobile Handhygienestation für eine echte Handwäsche mit Wasser, Seife und Papier
- Reicht für ca. 15 bis 20 Handwaschgänge
- Halterung inklusive
- Das verbrauchte Wasser wird auf dem Boden verschüttet und das verbrauchte Papier wird in einem eingebauten Behälter gesammelt.
- Gewicht befüllt (Seife, Handtuch, Desinfektion): 3,8 kg
- Wassertank für 4,5 Liter Füllmenge
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MWS1 |
Länge | 175 mm |
Höhe | 325 mm |
Breite | 420 mm |
Schlauchlänge | 460 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,600 kg |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!