Mobiler Kunststoff-Standverteiler
Kunststoff-Standverteiler
STROMVERT-KST-(4XCEE16A)
Art.-Nr. 0774760001
EAN 4049557630250
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Tragbare, kompakte und robuste Ausführung
- 4 gummierte Füße für sicheren Stand
- Füße als Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel verwendbar
- Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- Platzsparend
Hinweis
Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können Typen ohne Fehlerstromschutzschalter (RCD) Verwendung finden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstromschutzschalter sichergestellt.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für den Innen- und Außenbereich
- Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.
Ausgang | 4 CEE 16 A, 5P, 400 V |
Eingang | CEE 16 A, 5P, 400 V |
Kabeltyp | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kabellänge | 2 m |
Netzabsicherung | Ungesichert |
Anschlussleistung | 11 kVA |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Länge x Breite x Höhe | 250 x 250 x 245 mm |