Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mobiler Werkstattkran

Mobiler Werkstattkran mit flachem Fahrgestell
WRKSTKRAN-FL-2000KG

Art.-Nr. 1952007005

EAN 4099618316050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mobiler Werkstattkran

Art.-Nr. 1952007005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mobiler und klappbarer Motorkran, optimal für Kfz-Werkstätten, für schwere Bauteile wie z. B. HV-Batterien, Motoren etc.

Flexibel einsetzbar


  • Der Auslegerarm des Krans kann bequem in 3 verschiedenen Positionen verriegelt werden

  • Doppeltwirkende Pumpe, 360° drehbar

  • Geringer Platzbedarf, da der Kran klappbar ist

  • Extra flaches Profil

  • Drehbarer Lasthaken und Nylonräder


Hohe Sicherheit


  • Die eingebaute Totmannsteuerung verhindert ungewolltes Absenken
Hinweis

CE-Zulassung für das Gerät dokumentiert die Konformität des Gerätes mit der 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) EN ISO 12100:2010.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Kfz-Werkstätten

  • Zum Heben und Transportieren schwerer Bauteile

Traglast

2000 kg

Unterfahrhöhe

205 mm

Länge

1977 mm

Breite

1158 mm

Höhe min.

175 mm

Höhe max.

2550 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

150000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1.500 kg

HEBERAHM-BATT-KETT

Unentbehrlich bei der Verwendung von Werkstatt-Hebezeugen für die sichere Lastaufnahme