Modulbefestiger AeroMount
Modulbefestigung
MODBEF-AERDYN-ENDKLEMME
Art.-Nr.
0865710012
EAN 4065746595490
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von gerahmten Photovoltaikmodulen
- Komplett vormontiert, inklusive Erdungspins für einen Potentialausgleich
- Modulbefestiger für Rahmenhöhen von 30-46 mm
- Klick-System für einfache und schnelle Montage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
![]() | |
Typbezeichnung | Endklemme |
Klemmbereich min./max. | 30-46 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Länge | 80 mm |
Breite | 32,53 mm |
Höhe | 75,00 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 90,000 g |