Möbeldoppelrolle drehbar
Möbel-Doppellenkrolle hart mit Schirm verchromt
MOEBLDPROLL-HART-(CR)-D50-50KG
Art.-Nr. 0683567019
EAN 4049557482453
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
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe (H) | 56 mm |
Breite (E) | 55 mm |
Aufnahmetyp | W |
Störkreis (S) | 47 mm |
Rückenlochmaß (c) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!