Möbeldoppelrolle drehbar
Möbel-Doppellenkrolle mit Schirm
MOEBLDPROLL-KST-SILBER-HART-D35-30KG
Art.-Nr. 0683567010
EAN 4049557482309
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
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Silber, Aluminiumfarben |
Traglast | 30 kg |
Rollenbreite (L) | 35 mm |
Rollendurchmesser (D) | 35 mm |
Höhe (H) | 40 mm |
Breite (E) | 38 mm |
Aufnahmetyp | W |
Störkreis (S) | 35 mm |
Ausführung Lauffläche | Hart |
Rückenlochmaß (c) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!