Möbeldoppelrolle drehbar mit harter Lauffläche
Möbel-Doppellenkrolle hart
MOEBLDPROLL-HART-FEST-D50-50KG
Art.-Nr.
0683567057
EAN 4049557069128
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
Für textile Böden
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 49 mm |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe (H) | 59 mm |
Breite (E) | 49 mm |
Ausführung | Mit Feststeller |
Aufnahmetyp | K |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!