Möbelfuß Typ A
Möbelfuß Typ A
MOEBLFU-KUE-A-ALU-D50-100/130
Art.-Nr. 0683360705
EAN 4038898464747
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchmesser 50 mm
- Höhenverstellung +30 mm, somit schnelle, flexible Höhenanpassung an unebene Fußböden
- Statische Belastung 300 kg
Hinweis
Wir empfehlen, zum Schutz vor Korrosion, dauerhafte Feuchtigkeitseinflüsse zu vermeiden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Silberfarben |
Ausführung | Geriffelt |
Höhe min. | 100 mm |
Höhe max. | 130 mm |
Durchmesser (Ø) | 50 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!