Möbelgleiter eckig zum Ankleben
Möbelgleiter zum Ankleben eckig
MOEBLGLEIT-ECKIG-SK-WEISS-16X44MM
Art.-Nr.
0683550324
EAN 4048539706754
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet z.B. für Fliesen, Naturstein, PVC, Laminat und Parkett
- Anwendungsbereiche: Möbel, Tische, Sofa, Coach usw.
- Nicht geeignet für starke Belastung z.B. bei Stühlen, bei denen starke Scherbelastungen auftreten können.
Hinweis
Verwendung nur auf fettfreien und gesäuberten Untergründen!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet unter anderem für Fliesen, Naturstein , PVC, Laminat und Parkett
![]() | |
Werkstoff | Filz |
Farbe | Weiß |
Länge (L) | 44 mm |
Breite (B) | 16 mm |
Materialstärke | 3,5 mm |