Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Möbelgleiter mit 2 Stiften

Möbelgleiter Kunststoff lang zum Einschlagen
MOEBLGLEIT-PE-NATUR-44X16MM

Art.-Nr. 0683550000

EAN 4046778690957

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Möbelgleiter mit 2 Stiften

Art.-Nr. 0683550000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verdrehsicher durch 2 Befestigungspunkte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für ovale und rechteckige Möbelfüße

Werkstoff

PE - Polyethylen

Länge (L)

44 mm

Breite (B)

16 mm

Höhe (H)

5 mm

Nagelabstand (LA)

23,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen