Möbelgriff Design ZD 21
Design-Möbelgriff ZD 21
GRF-BUEGEL-ZD21-(NI)-MATT-96MM
Art.-Nr. 0685170001
EAN 4045727247815
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Design passend zu Knopf, Hut- und Mantelhaken, Türdrücker und Fenstergriff ZD 21
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 128 mm |
Breite (B) | 18 mm |
Höhe (H) | 28 mm |
Dicke (D) | 7 mm |
Achsmaß (A) | 96 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6,7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!