Möbelgriffschraube
Möbelgriffschraube AW
MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X34
Art.-Nr. 027534034
EAN 4038898132417
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Vollgewinde M4
Stahl verzinkt, blau passiviert
Ø 9,5 mm großer Flachkopf mit AW 20- Antrieb
Große Auflagefläche
AW- Antrieb
- Guter Passsitz
 - Kein Taumelschlag
 - Optimale Zentrierung
 - Hohe Kraftübertragung
 - Höhere Bitstandzeit
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M4  | 
Länge (l1)  | 34 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 9,5 mm  | 
Nenndurchmesser  | 4 mm  | 
Innenantrieb  | AW20  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!