Möbelgriffschraube
Möbelgriffschraube Kombischlitz
MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-SZ-Z2-(A2K)-M4X34
Art.-Nr. 027524 34
EAN 4011231317986
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und Kombischlitz-Kreuzschlitz-Antrieb
- Vollgewinde M4
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Ø 9,5 mm großer Flachkopf mit Kombischlitz-Kreuzschlitz-Antrieb
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 34 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Innenantrieb | Z2+Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!