Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Möbelgriffschraube

Möbelgriffschraube Kombischlitz
MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-SZ-Z2-(A2K)-M4X38

Art.-Nr. 027524 38

EAN 4011231318006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Möbelgriffschraube

Art.-Nr. 027524 38

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und Kombischlitz-Kreuzschlitz-Antrieb
  • Vollgewinde M4

  • Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Ø 9,5 mm großer Flachkopf mit Kombischlitz-Kreuzschlitz-Antrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Nenndurchmesser

4 mm

Innenantrieb

Z2+Schlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L50MM

x 5 St.