Möbelgriffschraube Z
Möbelgriffschraube Z
MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-SZ-Z2-(A2K)-M4X21
Art.-Nr. 0983004211
EAN 4024835171496
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Innenantrieb | Z2+Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |