Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Möbelgriffschraube Z

Möbelgriffschraube Z
MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-SZ-Z2-(A2K)-M4X44

Art.-Nr. 0983004441
EAN 4024835038379

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Möbelgriffschraube Z

Art.-Nr. 0983004441

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

44 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Nenndurchmesser

4 mm

Innenantrieb

Z2+Schlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen