Möbelrolle drehbar
Möbel-Lenkrolle Walzenrolle hart
MOEBLLENKROLL-WALZ-KST-HART-D25-70KG
Art.-Nr. 0683567043
EAN 4049557071008
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lauffläche hart, für textile Böden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 70 kg |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Rollenbreite (L) | 25 mm |
Rollendurchmesser (D) | 25 mm |
Höhe (H) | 36 mm |
Breite (E) | 50 mm |
Aufnahmetyp | K |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!