Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Möbelrollen-Set Solution 416

Möbelrollenset Solution 416 OrgaAer
MOEBLROLL-SET-BUERO-KST-WEICH-SCHW-B416

Art.-Nr. 0684602194

EAN 4049557972978

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Möbelrollen-Set Solution 416

Art.-Nr. 0684602194

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für OrgaAer Speed Office Container
  • Komplettes Montageset mit Chassis

  • Einfache und schnelle Montage

  • Traglast pro Set: 100 kg

  • Einbaubreite: 416 mm

  • Abstand Korpusseite bis Fußboden: 12 mm (Chassis) + 12 mm (Rolle) = 24 mm
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

100 kg

Farbe

Schwarz

Passend für lichte Korpusbreite

416 mm

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen