Möbelrollen-Set Solution 416 ohne Feststeller
Möbelrollenset Solution 416 OrgaAer ohne Festst
ZB-DPROLL-BUERO-KST-HART-SCHW-D50-B416
Art.-Nr.
0684602196
EAN 4050382008121
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Without locking device
- Für OrgaAer Speed Office Container
- Komplettes Montageset mit Chassis
- Einfache und schnelle Montage
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Traglast | 100 kg |
Farbe | Schwarz |
Passend für lichte Korpusbreite | 416 mm |
Werkstoff | Kunststoff |