Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Möbelrollen-Set ohne Feststeller Solution 392

Möbelrollenset Solution 392 OrgaAer ohne Festst
MOEBLROLL-SET-F.BUERO-HART-SCHW-D50-B392

Art.-Nr. 0684602396

EAN 4049557973838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Möbelrollen-Set ohne Feststeller Solution 392

Art.-Nr. 0684602396

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für OrgaAer Container

Komplettes Montageset mit Chassis



Einfache und schnelle Montage



Traglast pro Set: 100 kg



Einbaubreite: 392 mm



Lieferumfang:


  • 2 x Chassis

  • 4 x Doppellenkrollen

  • 4 x Stifte

  • 8 x Schrauben

  • 1 x Kippsicherung

  • 1 x Montagesicherung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

100 kg

Farbe

Schwarz

Passend für lichte Korpusbreite

392 mm

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen