Möbelrollen-Set ohne Feststeller Solution 392
Möbelrollenset Solution 392 OrgaAer ohne Festst
ZB-DPROLL-BUERO-KST-HART-SCHW-D35-B392
Art.-Nr.
0684602395
EAN 4050382008145
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für OrgaAer Container
Komplettes Montageset mit Chassis
Einfache und schnelle Montage
Traglast pro Set: 100 kg
Einbaubreite: 392 mm
Lieferumfang:
- 2 x Chassis
- 4 x Doppellenkrollen
- 4 x Stifte
- 8 x Schrauben
- 1 x Kippsicherung
- 1 x Montagesicherung
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Traglast | 100 kg |
Farbe | Schwarz |
Passend für lichte Korpusbreite | 392 mm |
Werkstoff | Kunststoff |