Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Möbelscharnier EasyClick 110"-52/5,5mm mit Schnappschuss

Möbelscharnier EasyClick 52/5,5 - 110°
SHAN-W-(NI)-CLICK-FED.-DU-52/5,5-110-K18

Art.-Nr. 0683931137
EAN 4065746486101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Möbelscharnier EasyClick 110"-52/5,5mm mit Schnappschuss

Art.-Nr. 0683931137

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Öffnungswinkel 110°

  • Tiefenverstellung über Excenter +3 mm, -1 mm

  • Öffnungs- und Schließbewegungen: 80.000 Zyklen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Türstärke max.

26 mm

Topfabstandsmaß max.

6 mm

Ausführung

Mit Feder

Öffnungswinkel

110 Grad

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Werkstoff

Stahl

Automatik

Ja

Topfabstandsmaß min.

3 mm

Bohrbild

52/5,5 mm

Oberfläche

Vernickelt

Topftiefe

11,5 mm

Türanschlag

Einliegend

Montageart

Mit 10 mm Spreizdübel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen