Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Möbelscharnier EasyClick 135"-45/9,5mm

Möbelscharnier EasyClick abgewinkelt 45/9,5 - 135°
SHAN-W-(NI)-CLICK-ECK-DUB-45/9,5-135GRD

Art.-Nr. 0683931181

EAN 4065746483834

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Möbelscharnier EasyClick 135"-45/9,5mm

Art.-Nr. 0683931181

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Öffnungswinkel 135°

  • Tiefenverstellung über Excenter +3 mm, -1 mm

  • Öffnungs- und Schließbewegungen: 80.000 Zyklen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Topfabstandsmaß max.

6 mm

Ausführung

Eckig

Öffnungswinkel

55 Grad

Werkstoff

Stahl

Automatik

Ja

Topfabstandsmaß min.

3 mm

Oberfläche

Vernickelt

Topftiefe

11,5 mm

Türanschlag

Eck

Montageart

Mit 8 mm Spreizdübel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen