Möbelscharnier EasyClick 135"-45/9,5mm
Möbelscharnier EasyClick abgewinkelt 45/9,5 - 135°
SHAN-W-(NI)-CLICK-ECK-SHR-45/9,5-135GRD
Art.-Nr. 0683931180
EAN 4065746483827
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungswinkel 135°
- Tiefenverstellung über Excenter +3 mm, -1 mm
- Öffnungs- und Schließbewegungen: 80.000 Zyklen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Topfabstandsmaß max. | 6 mm |
Ausführung | Eckig |
Öffnungswinkel | 55 Grad |
Werkstoff | Stahl |
Automatik | Ja |
Topfabstandsmaß min. | 3 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Topftiefe | 11,5 mm |
Türanschlag | Eck |
Montageart | Mit Spanplattenschraube Durchmesser 3,5 mm |