Möbelscharnier EasyClick 155"-45/9,5mm mit Schnappschuss
Möbelscharnier EasyClick 45/9,5 - 155°
SHAN-W-(NI)-CLICK-FED-DUB-45/9,5-155
Art.-Nr. 0683931556
EAN 4065746485067
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungswinkel 155°
- Tiefenverstellung über Excenter +3 mm, -1 mm
- Öffnungs- und Schließbewegungen: 80.000 Zyklen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Türstärke max. | 26 mm |
Topfabstandsmaß max. | 6 mm |
Ausführung | Mit Feder |
Öffnungswinkel | 155 Grad |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Automatik | Ja |
Topfabstandsmaß min. | 3 mm |
Bohrbild | 45/9,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Topftiefe | 11,5 mm |
Türanschlag | Aufliegend, Halb aufliegend, Einliegend |
Montageart | Mit 10 mm Spreizdübel |