Möbelscharnier EasyClick mit integrierter Dämpfung und Schließautomatik
Möbelscharnier EasyClick mit Dämpfung 52/5,5-110°
SHAN-W-(NI)-CLICK-SOFT-DB-52/5,5-110-K18
Art.-Nr.
0683100457
EAN 4065746702638
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungswinkel 110°
- Tiefenverstellung über Excenter +3 mm, -1 mm
- Öffnungs- und Schließbewegungen: 80.000 Zyklen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Türstärke max. | 26 mm |
Topfabstandsmaß max. | 6 mm |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Kröpfung | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Automatik | Ja |
Topfabstandsmaß min. | 3 mm |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Topftiefe | 11,5 mm |
Türanschlag | Einliegend |
Montageart | Mit 8 mm Spreizdübel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!