Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Möbelscharnier Serie Sepa 39

Möbelscharnier Serie Sepa 39
SHAN-SEPA-39-MS-MATT

Art.-Nr. 0683132801

EAN 4049557331515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Möbelscharnier Serie Sepa 39

Art.-Nr. 0683132801

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Scharnier für den unsichtbaren Anschlag zum Einfräsen
  • Einsetzbar für runde Türen ab min. ∅ 120 mm

  • Für Materialstärke ab 11 mm

  • Traglast mit 2 Scharnieren 12 kg, mit 3 Scharnieren 18 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing/Edelstahl

Oberfläche

Blank

Länge

39 mm

Öffnungswinkel

180 Grad

Typ A B min. B max. C D
Sepa-39 (in mm) 4 39 40 9 7
  • Fuge zwischen Seite und Türe 1mm

  • Befestigung mit Klavierbandschrauben Ø 3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen