Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Möbelscharnier Serie Sepa 41

Möbelscharnier Serie Sepa 41
SHAN-SEPA-41-MS-MATT

Art.-Nr. 0683132804

EAN 4049557331874

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Möbelscharnier Serie Sepa 41

Art.-Nr. 0683132804

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Scharnier für den unsichtbaren Anschlag zum Einfräsen
  • Für Materialstärke ab 24 mm

  • Traglast mit 2 Scharnieren 17 kg, mit 3 Scharnieren 23 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing/Edelstahl

Oberfläche

Blank

Länge

41 mm

Öffnungswinkel

180 Grad

Typ A B min. B max. C D
Sepa-41 (in mm) 4 41 46 18 7
  • Fuge zwischen Seite und Türe 1mm

  • Befestigung mit Klavierbandschrauben Ø 3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen