Möbelschloss Chiptronic
Möbelschloss Chiptronic
MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-CHIP
Art.-Nr.
0683532902
EAN 4052703450725
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Elektronisches Schlosssystem für den kabellosen Einsatz - auch in Glasvitrinen. Einfach und leicht zu montieren - ohne Fräsen und Bohren.
- RFID Transponder mit 125 kHz
- Bis 32 Transponder pro Schloss möglich
- Min. 10.000 Öffnungen mit einer Batterie garantiert
Hinweis
- Verriegelungsfunktion: Das Schloss verriegelt nach 3 Sekunden automatisch
- Stromversorgung: Bei ausbleibender Batterieleistung lässt sich das Schloss aus Sicherheitsgründen nicht mehr verschließen.
- Auslieferungszustand: Schließfunktion muss mit separat zu bestellender Transponder-Programmierkarte angelernt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Transponderchip für Türstärken bis max. 30 mm. Transponderkarte für Türstärken bis max. 35 mm.
Geeignet für Materialien Holz und Glas.
Anleitung
Die Schrauben an dem Schloss mit minimalem Kraftaufwand anziehen (ca. 1,5 Nm).
![]() | |
Länge | 60 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 22 mm |
Farbe | Schwarz |
Akku-/Batteriebezeichnung | 3,0V CR123 A |
Lochabstand (horizontal) | 48,6 mm |
Lochabstand (vertikal) | 48,6 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 76 g |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Transponderchip |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!