Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montagehandschuh Nitril ESD

Montagehandschuh Nitril ESD
SHTZHNDSHH-GESTRI-MNTG-NITRIL-ESD-GR10

Art.-Nr. 0899404510

EAN 4065233148420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montagehandschuh Nitril ESD

Art.-Nr. 0899404510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektrostatisch ableitfähiger und touchscreenfähiger Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung
  • Schutz gegen elektrostatische Entladung dank Zertifizierung nach EN 16350

  • Ideal zum Bedienen von Bildschirmen mit kapazitivem Touchscreen

  • Maximaler Tragekomfort und hervorragende Passform durch nahtlose Feinstrickausführung mit hauchdünner Nitrilbeschichtung

  • Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

  • Sehr gute Griffsicherheit bei Arbeiten in trockenen und leicht feuchten Bereichen
Hinweis

Eine Person, die elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, z.B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. Montage/Handling von empfindlichen elektronischen Bauteilen, Mikroelektronik, Elektroindustrie, allgemeine Feinmontage, Verpackungsarbeiten, Lager- und Logistiktätigkeiten

Größe

10

Strickteilung/Gauge

18

Werkstoff Trägermaterial

Polyamid/Carbon/Elasthan

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen