Montagehandschuh Soft
Montagehandschuh Soft
SHTZHNDSHH-SPEZ-PU-SOFT-GR10
Art.-Nr. 0899400733
EAN 4047376568174
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem leichter und flexibler Handschuh mit überragendem Tast- und Fingerspitzengefühl
- Feinstrickhandschuh aus Polyamid-Stretchgarn
- Maximaler Tragekomfort
- Atmungsaktiv durch extrem leichte, mikroporöse PU-Beschichtung
- Touchscreenfähig
- Sehr flexibel und dehnfähig
- Sitzt wie eine zweite Haut
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Optimal für Feinmontage und Präzisionsarbeiten
- Lager- und Kommissioniertätigkeiten
- Feinmontage, Präzisionsarbeiten, Elektromontage, Kontrollarbeiten, Produktschutzhandschuh, Hausgerätetechnik, Wartungstätigkeiten
Größe | 10 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!