Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montagehandschuh Touch ESD

Montagehandschuh Touch ESD
SHTZHNDSHH-GESTRI-MNTG-ESD-TOUCH-GR9

Art.-Nr. 0899404419

EAN 4065233135666

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montagehandschuh Touch ESD

Art.-Nr. 0899404419

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektrostatisch ableitfähiger und touchscreenfähiger Schutzhandschuh mit PU beschichteten Fingerkuppen
  • Maximaler Tragekomfort und hervorragende Passform durch attmungsaktive Feinstrickausführung mit integrierter Fingerkuppenbeschichtung

  • Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

  • Schutz gegen elektrostatische Entladung dank Zertifizierung nach EN 16350

  • Geeignet zur Bearbeitung und Handling von empfindlichen elektronischen Bauteilen
Hinweis

Eine Person, die elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, z.B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Mikroelektronik, Elektroindustrie, Montage/Handling elektronischer Bauteile, allgemeine Feinmontage, Verpackungsarbeiten, Lager- und Logistiktätigkeiten

Größe

9

Strickteilung/Gauge

13

Werkstoff Trägermaterial

Polyester/Carbon

Werkstoff Beschichtung

Polyurethan

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen