Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montageklotz XL

Montageklotz PP extra groß
MNTGKLTZ-XL-BEIGE-60X200X1,5MM

Art.-Nr. 0875602001

EAN 4062856178728

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montageklotz XL

Art.-Nr. 0875602001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbarer großformatiger Montageklotz zum Ausrichten und Unterlegen mit vielen Zusatzfeatures
  • Ideal zum Unterlegen und Ausrichten im konstruktiven Holzbau und bei der Montage von Hebeschiebe-Elementen oder anderen großformatigen Bauelementen

  • Spezielle Noppen ermöglichen ein optimales Aufeinanderstapeln mehrere Klötze

  • Lochbild ermöglicht flexible Fixierung

  • Rippenstruktur sorgt für eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Materialverbrauch

  • Für eine vollflächige Auflage kann die Rippenstruktur mit dem 1,5 mm Klotz verschlossen werden

  • Klötze aus recyceltem PP (Polypropylen) sind robust, belastbar und beständig
Hinweis

Die Montageklötze XL werden aus Polypropylen (PP) hergestellt und sind nicht dauerhaft UV-stabil. Vor dauerhafter und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Montageklötze XL sind bei statisch tragenden Systemen nicht zur dauerhaften Lastabtragung geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Unterlegen und Ausrichten speziell im konstruktiven Holzbau und Fensterbau und vielen anderen Anwendungen.

Länge

200 mm

Breite

60 mm

Dicke

1,5 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Beige

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageclip AMO®-Clip Sortiment 400-teilig

MNTGCLIP-SORT-PP-60X45MM-400TLG

Universell einsetzbarer Montageclip mit Fixierleiste. Ideal zur fachgerechten Verklotzung bei der Fenstermontage und idealer Helfer für viele Montage- und Befestigungsaufgaben als praktischer Mix