Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montageklotz XL

Montageklotz PP extra groß
MNTGKLTZ-XL-GRUEN-60X200X5MM

Art.-Nr. 0875602005

EAN 4062856178766

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montageklotz XL

Art.-Nr. 0875602005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbarer großformatiger Montageklotz zum Ausrichten und Unterlegen mit vielen Zusatzfeatures
  • Ideal zum Unterlegen und Ausrichten im konstruktiven Holzbau und bei der Montage von Hebeschiebe-Elementen oder anderen großformatigen Bauelementen

  • Spezielle Noppen ermöglichen ein optimales Aufeinanderstapeln mehrere Klötze

  • Lochbild ermöglicht flexible Fixierung

  • Rippenstruktur sorgt für eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Materialverbrauch

  • Für eine vollflächige Auflage kann die Rippenstruktur mit dem 1,5 mm Klotz verschlossen werden

  • Klötze aus recyceltem PP (Polypropylen) sind robust, belastbar und beständig
Hinweis

Die Montageklötze XL werden aus Polypropylen (PP) hergestellt und sind nicht dauerhaft UV-stabil. Vor dauerhafter und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Montageklötze XL sind bei statisch tragenden Systemen nicht zur dauerhaften Lastabtragung geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Unterlegen und Ausrichten speziell im konstruktiven Holzbau und Fensterbau und vielen anderen Anwendungen.

Länge

200 mm

Breite

60 mm

Dicke

5 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Olivgrün

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageclip AMO®-Clip Sortiment 400-teilig

MNTGCLIP-SORT-PP-60X45MM-400TLG

Universell einsetzbarer Montageclip mit Fixierleiste. Ideal zur fachgerechten Verklotzung bei der Fenstermontage und idealer Helfer für viele Montage- und Befestigungsaufgaben als praktischer Mix
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen