Montageklotz XL
Montageklotz PP extra groß
MNTGKLTZ-XL-WEISS-60X120X1,5MM
Art.-Nr.
0875601201
EAN 4056807349213
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig einsetzbarer großformatiger Montageklotz zum Ausrichten und Unterlegen mit vielen Zusatzfeatures
- Ideal zum Unterlegen und Ausrichten im konstruktiven Holzbau und bei der Montage von Hebeschiebe-Elementen oder anderen großformatigen Bauelementen
- Spezielle Noppen ermöglichen ein optimales Aufeinanderstapeln mehrere Klötze
- Lochbild ermöglicht flexible Fixierung
- Rippenstruktur sorgt für eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Materialverbrauch
- Für eine vollflächige Auflage kann die Rippenstruktur mit dem 1,5 mm Klotz verschlossen werden
- Klötze aus recyceltem PP (Polypropylen) sind robust, belastbar und beständig
Hinweis
Die Montageklötze XL werden aus Polypropylen (PP) hergestellt und sind nicht dauerhaft UV-stabil. Vor dauerhafter und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Montageklötze XL sind bei statisch tragenden Systemen nicht zur dauerhaften Lastabtragung geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Unterlegen und Ausrichten speziell im konstruktiven Holzbau und Fensterbau und vielen anderen Anwendungen.
Länge | 120 mm |
Breite | 60 mm |
Dicke | 1,5 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Beige |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!