Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montagekraftreiniger

Montagekraftreiniger
MNTGREINIG-KRAFT-60LTR

Art.-Nr. 089010760

EAN 4065746612654

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montagekraftreiniger

Art.-Nr. 089010760

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwirksamer, lösemittelhaltiger Spezialreiniger. NSF-zertifiziert

Hohe Reinigungsleistung


Hervorragend geeignet zur Entfernung von öligen, fettigen, verrußten und leicht verharzten Verschmutzungen



Kurze Ablüftzeit


  • Schnelle und rückstandsfreie Reinigung

  • Kurze Standzeiten der behandelten Maschinenteile

  • Keine Nachbehandlung notwendig


Gute Materialverträglichkeit


  • Kein Aufquellen von FKM- und Polyamid-Dichtungen.

  • Verursacht keine Korrosion auf Metalloberflächen wie Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing


Sprühkopf mit Direktsprühstrahl


Gezielte und effektive Reinigung der verschmutzten Teile



Aceton-, AOX- und silikonfrei

Hinweis

Gummi-, Kunststoffteile und lackierte Flächen vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Reinigung von Motor- und Getriebegehäusen, Bremsanlagen, Fahrzeug-, Maschinen- und Kupplungsteile bei Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten.

Anleitung

Die zu reinigende Fläche einsprühen und mit einem sauberen Reinigungstuch gründlich nachwischen.

Inhalt

60 l

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Transparent

Chemische Basis

Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Dichte / Bedingung

0,71 g/cm³ / bei 20°C

Flammpunkt min.

-18 °C

Acetonfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metall-Ausgusshahn mit 3/4-Anschluss für 60-l-Metallfass

HAHN-(F.METFASS-60LTR)-MET

x 1 St.
Kunststoff-Ausgusshahn mit 3/4-Anschluss für 60-l-Metallfass

HAHN-(F.METFASS-60LTR)-KST

x 1 St.
Befülldose REFILLO®mat

DO-LEER-F.REFILLOMAT-MNTKRAFTREINIG

Das sichere und sparsame System zur automatischen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen